曜日別特売

水平多関節アーム

水平多関節アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)

LA-50シリーズ。
シロを基調にした優れたデザインで院内の外観を損ないません。
アームを利用することにより、空間を有効に活用できます。
パーツ単位で購入できるので、現場に合わせた組み合わせ、用途に合ったスタイルのアームを入れることが可能です。

設置方法1段3列クランプ支柱S耐荷重(kg)~8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構成部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48924618LA-516-1Q-WHLA-501-WH、LA-511Q-WH×3、LA-513-WH×2、LA-513-WH×2、LA-514C-WH、LA-515-WH
79,500
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
48924645LA-516-4Q-WHLA-501-WH、LA-511Q-WH×3、LA-513-WH×4、LA-514C-WH、LA-515-WH
78,500
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48924672LA-516-5Q-WHLA-501-WH、LA-511Q-WH×3、LA-513-WH×4、LA-514C-WH、LA-515-WH
80,500
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする