曜日別特売

水平多関節アーム

水平多関節アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)

LA-50シリーズ。
シロを基調にした優れたデザインで院内の外観を損ないません。
アームを利用することにより、空間を有効に活用できます。
パーツ単位で購入できるので、現場に合わせた組み合わせ、用途に合ったスタイルのアームを入れることが可能です。

耐荷重(kg)~8設置方法クランプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構成部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48925013LA-51SC-1Q-WHLA-501-WH、LA-511Q-WH、LA-512-WH、LA-513-WH、LA-514C-WH
38,200
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48925056LA-51SC-2Q-WHLA-501-WH、LA-511Q-WH、LA-513-WH、LA-514C-WH
32,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48925083LA-51SC-3Q-WHLA-501-WH、LA-511Q-WH、LA-514C-WH
25,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
48925117LA-51SC-4Q-WHLA-501-WH、LA-511Q-WH、LA-512-WH×2、LA-514C-WH
37,700
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
48925144LA-51SC-5Q-WHLA-501-WH、LA-511Q-WH、LA-513-WH、LA-514C-WH
38,700
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48925178LA-51SC-6Q-WHLA-502、LA-511、LA-513、LA-514C
31,700
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする