パール金属 パール金属の 厨房用品 パール金属の キッチン・調理用品 パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り まあるい野菜も安心ピーラー まあるい野菜も安心ピーラー 注文コード 49036803 注文コード 49036812 注文コード 49036812 注文コード 49036828 挟んで動かすから、とっても安心。 新発想のピーラーです。 材質本体:ABS樹脂、軸・すべり止め刃:ポリアセタール、切り刃・スプリング:ステンレススチール 質量(g)48 耐熱温度(℃)ABS樹脂:80、ポリアセタール:100 耐冷温度(℃)ABS樹脂:-30、ポリアセタール:-20 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 C-5734 C-5735 C-5736 色 選択解除 オレンジグリーンベージュ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49036803 C-5734 オレンジ ¥1,000 ¥849 ¥849 ¥934 (税込) 翌々日出荷返品不可 49036812 C-5735 グリーン ¥1,000 ¥849 ¥849 ¥934 (税込) 翌々日出荷返品不可 49036828 C-5736 ベージュ ¥1,000 ¥849 ¥849 ¥934 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ピーラー プログレード 税込¥1,208~ ¥1,098~ 元祖やきやき キャベツピーラー 和平フレイズ 税込¥989 ¥899 バスケットへ ST パイ切車 No.518 タイガークラウン 税込¥659 ¥599 バスケットへ 18-8衛生芋くり EBM(江部松商事) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ おウチで楽しい いなり寿司の型 パール金属 税込¥219 ¥199 バスケットへ とびだせ!!おすし パール金属 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ おウチで楽しい 握り寿司の型 パール金属 税込¥219 ¥199 バスケットへ おウチで楽しい 細巻き寿司の型 パール金属 税込¥219 ¥199 バスケットへ PC五平餅押し型 ノーブランド 税込¥12,078~ ¥10,980~ 樹脂スダレ 和彩 グリーン(100枚入) ノーブランド 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 樹脂スダレ 和彩 ダークブラウン(100枚入) ノーブランド 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 樹脂スダレ てんだい(100枚入) ノーブランド 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 樹脂スダレ バンブー(100枚入) ノーブランド 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ KT-046 カウンタークロス袋入 レギュラー ホワイト やなぎプロダクツ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ナイロンお玉 TAKAGI(高儀) 税込¥142 ¥129 バスケットへ ナイロンジャンボターナー TAKAGI(高儀) 税込¥164 ¥149 バスケットへ ナイロンターナー TAKAGI(高儀) 税込¥142 ¥129 バスケットへ ナイロンバタービター TAKAGI(高儀) 税込¥142 ¥129 バスケットへ UK ディッシャー用バネ UK(三宝) 税込¥88 ¥80 バスケットへ パックスタッフ ジャストロック エビス 税込¥186~ ¥169~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品抜き型・細工用品・皮むき・卵切りピーラー・皮むき 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります ピーラー・皮むき おにぎり型 卵切り 押し型 野菜等抜き型 殻割り・種取り 細工切り 煎り網 巻きす・鬼す 専用カッター・くりぬき 焼きリング シェアする マイページ 最近見た商品