ダイヤテック(DIATECH)
切れるンジャー 切断砥石
(1件のレビュー)
仕様
両面補強
砥材
A
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
最高使用周速度(m/s)
80
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49071024
TOISHI105x1.0
1枚
1
60
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
49071006
TOISHI105x0.8
1枚
0.8
60
オープン
取扱い終了
49071015
TOISHI105x0.810
1箱(10枚)
0.8
60
オープン
取扱い終了
49071033
TOISHI105x1.010
1箱(10枚)
1
60
オープン
取扱い終了
49071042
TOISHI105x1.6
1枚
1.6
46
オープン
取扱い終了
49071058
TOISHI105x1.610
1箱(10枚)
1.6
46
オープン
取扱い終了
49071067
TOISHI105x2.3
1枚
2.3
46
オープン
取扱い終了
49071076
TOISHI105x2.310
1箱(10枚)
2.3
46
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください