TOISHI105x0.8 切れるンジャー 切断砥石 ダイヤテック(DIATECH) 49071006

切れるンジャー 切断砥石

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
49071006
品番
TOISHI105x0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
厚さ(mm)
0.8
粒度
60
仕様
両面補強
砥材
A
穴径(Φmm)
15
硬度
T
外径(Φmm)
105
最高使用周速度(m/s)
80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49071006
2018-04-16
用途: 鉄板の切断
有限会社 小西ボーリング 様

鉄 4~6mm厚はヤケて切断が遅くなる。1~3mm程度だと調子良い。
意外と減り方は、遅いほうだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする