曜日別特売

JD110V60WFG9PN2

JD110V60WFG9PN2 - ELPAJD110V60WFG9PN2 - ELPA
(1件のレビュー)

ピン口金ハロゲンJDタイプ
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。

口金G9全長(mm)43フロスト消費電力(W)60定格電圧(V)110定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
消費電力(W)
全長(mm)
バルブ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49316383G-JD06H110604313
オープン
816
898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49316383
2024-05-16
用途: センサー付きライトの電球交換

近くの電気店を回ったけど、結局どの店も置いてなく困っていた所、モノタロウで見つかりました。メーカーがちがったのでサイズが微妙に小さかったので心配だったが、バッチリ合ってホットしました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする