曜日別特売
モノタロウ

ローラーチェーン ステンレス製

ローラーチェーン ステンレス製 - モノタロウローラーチェーン ステンレス製 - モノタロウローラーチェーン ステンレス製 - モノタロウローラーチェーン ステンレス製 - モノタロウローラーチェーン ステンレス製 - モノタロウローラーチェーン ステンレス製 - モノタロウ
(5件のレビュー)

一般的に使用されているチェーンです

用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付列数1ピン形式クリップ形チェーン長(m)3材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン材質(クリップ)SUS301販売区分業務用内容量1本
注意
※本来の用途以外の使用はお止めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ユニットリンク数
本体質量(kg)
厚さT(mm)
最大引張荷重(kN)
ローラー径d1(mm)
ピン径d2(mm)
幅h2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51024042SUS35-1×3m3160.991.35.55.083.589
5,498
6,048(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51024058SUS40-1×3m2381.891.59.67.953.9612
6,698
7,368(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51024067SUS50-1×3m1903.092.0315.210.165.0815.09
9,298
10,228(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51024076SUS60-1×3m1584.532.4221.711.915.9418
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51024042
2024-12-22
用途: 機械の修理
タイヨー卸売・小売業

チェーンボックスのチェーンが錆びついて動かなくなってしまったため、交換のために購入。
問題なく動きますし、ステンレスなので水に触れても腐食の心配が無いのがよいです。

対象商品 : 51024058
2023-06-22
用途: 洗浄機のチェーン

海での使用となるためステンレス製を使用。安心して使っています。

対象商品 : 51024058
2021-06-02
用途: 錆をきらうラインに使用
製造業

スチール製と遜色もなく通常通り使用できました。価格にも満足してます。

対象商品 : 51024058
2019-10-17
用途: 機械メンテナンス
製造業

寸法等は問題ありませんが、耐久性さえクリアすれば、コスパは高い商品だと思います!

対象商品 : 51024058
2018-01-10
用途: コンベア駆動チェーン交換
伊東電機関東販売株式会社

他社の製品と遜色なかった。次回もつかってみたいと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする