高精度プリセット型トルクレンチ

高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

高精度のトルク管理を容易に行えます。
グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。
グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。
軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。

用途超高トルクの一般締め付けトルク管理 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)1788(収納時930) 差込角(mm)19.0 精度(%)±2 トルク調整範囲(N・m)400~1000 最小目盛(N・m)5.0 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様本体2分割での分割組立式、専用キャリーバック付 材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼 材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼 材質(グリップ)強化樹脂 トラスコ品番762-6401 質量(kg)10.1 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49410612 6150-1CT
487,200
369,800
406,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする