スーパーオイル N

スーパーオイル N ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

パラフィン系原料用潤滑油としての諸性能はもちろんのこと、安全性についても米国OSHA基準、EU基準等の発がん性基準をクリアしており、安心してご使用いただけます。

用途
各種工業製品の原料、ゴム配合油、希釈剤。
高級潤滑油製品の基油(自動車用、工業用、船舶用、グリース用等)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
流動点(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49445558 46 1缶(18L) 97 工業製品の原料・ゴム配合油・希釈剤・高級潤滑油製品の基油 238 -12.5 46.1(40℃)、6.82(100℃)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
49445567 68 1缶(18L) 101 工業製品の原料・ゴム配合油・希釈剤・高級潤滑油製品の基油 250 -12.5 69.2(40℃)、8.84(100℃)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
52959795 7 1缶(200L) 96 - 158 -25 6.76(40℃)、2.06(100℃)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52959804 22 1缶(200L) 102 - 218 -15 22.7(40℃)、4.39(100℃)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52959813 32 1缶(200L) 106 - 220 -12.5 30.6(40℃)、5.31(100℃)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52959822 46 1缶(200L) 97 - 238 -12.5 46.1(40℃)、6.82(100℃)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52959838 56 1缶(200L) 96 - 244 -12.5 54.0(40℃)、7.39(100℃)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52959847 68 1缶(200L) 101 - 250 -12.5 69.2(40℃)、8.84(100℃)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52959856 100 1缶(200L) 97 - 262 -12.5 93.9(40℃)、10.8(100℃)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52959865 150 1缶(200L) 97 - 268 -12.5 141(40℃)、14.1(100℃)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52959874 320 1缶(200L) 98 - 304 -12.5 267(40℃)、21.8(100℃)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52959883 460 1缶(200L) 96 - 312 -12.5 523(40℃)、33.3(100℃)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする