未来工業
ケーブルブッシング
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
ホコリが入りにくい弁付です。
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
取付厚(mm)
適合ノック径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49497498
CBZ-10
1セット(100個)
5
17.8
12.7
1.2
13
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
49497507
CBZ-10S
1セット(500個)
5
17.8
12.7
1.2
13
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
49497516
CBZ-15
1セット(100個)
5
24.9
19.1
1.2
19~19.6・19用
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
49497525
CBZ-16
1セット(100個)
5.7
27.3
21.2
1.6
22・16用
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
49497534
CBZ-16S
1セット(200個)
5.7
27.3
21.2
1.6
22・16用
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
49497543
CBZ-22
1セット(100個)
6.1
32.9
26.8
1.6
27・22(25)用
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
49497552
CBZ-22S
1セット(200個)
6.1
32.9
26.8
1.6
27・22(25)用
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
49497568
CBZ-28
1セット(100個)
6.5
40.8
33.7
1.6
34・28(31)用
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
49497586
CBZ-36
1セット(50個)
10.7
49.8
41.8
1.6、4~5
42・36用
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
49497595
CBZ-42
1セット(20個)
10.9
58.8
47.8
1.6、4~5
48・42用
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
49497604
CBZ-54
1セット(20個)
10.9
70.8
59.8
1.6、4~5
60・54用
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
49497613
CBZ-D30
1セット(100個)
6.5
35
29.7
1.6
30
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
25661433
CBZ16S20
1セット(20個)
5.7
27.3
21.2
1.6
22・16用
¥
720
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
25661449
CBZ22S20
1セット(20個)
6.1
32.9
26.8
1.6
27・22(25)用
¥
760
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
25661458
CBZ28S10
1セット(10個)
6.5
40.8
33.7
1.6
34・28(31)用
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
49497577
CBZ-28S
1セット(100個)
6.5
40.8
33.7
1.6
34・28(31)用
¥
3,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください