コガネイ
パイロット切替弁 240シリーズ
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
仕様
●ポジション数:2ポジション
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~60
ポート数
5ポート
使用圧力範囲(MPa)
(メイン)0.17~0.7
作動方式
エアパイロット
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.05
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
配管接続口径
(パイロット)Rc1/8
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))3.2、有効断面積(Cv値)(mm
2
)16(0.88)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
耐衝撃(m/s
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53815362
240-4A
110
(横方向)1373.0、(軸方向)912.0
¥
6,410
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53815378
240-4A2
135
(横方向)1373.0、(軸方向)264.8
¥
7,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53815387
240-4A-21
110
(横方向)1373.0、(軸方向)912.0
¥
6,770
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください