パイロット切替弁 300シリーズ

パイロット切替弁 300シリーズ - コガネイパイロット切替弁 300シリーズ - コガネイパイロット切替弁 300シリーズ - コガネイパイロット切替弁 300シリーズ - コガネイパイロット切替弁 300シリーズ - コガネイパイロット切替弁 300シリーズ - コガネイ

全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

配管接続口径(パイロット)Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)給油不要耐圧力(MPa)1.35耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0取付方向自由内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53815396300-4A
12,710
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
53815405300-4A-03
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53815414300-4A-03-21
13,070
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53815423300-4A2
13,310
12,980
14,278(税込)
当日出荷
53815432300-4A2-03
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53815448300-4A-21
13,070
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする