UNGER(ウンガー)
アプティロック(アドアンアーム)用 スクリューセット
用途
オプティロック(アドアンアーム)用スクリューのパーツ。
サイズはポールの段数に合わせて2種類。
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49607705
VS250
25
S
2段目用
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
49607714
VS300
29
L
3段目用
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください