タイムケミカル
水性アクリル系塗床材 オッシャーコート
水性アクリル系の下塗り用。
用途
下塗りプライマー
主な用途
床
タイプ
水溶性
特性
プライマー
成分
水性アクリル系
塗布面積(m
2
/缶)
90
可使時間(分/25℃)
60
標準塗布量
0.2kg/m
2
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
2~3(25℃)
内容量
1ケース(2缶)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗布面積(m
2
/缶)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49722435
AW-710
90
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません