東洋シャフト
小径球面送りねじ軸
材質
SUS304
標準長さ(mm)
400
ピッチ誤差(mm)
±0.21/300
真直度(mm)
ねじ軸全長/100×0.02
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
呼び外径(mm)
条数
リード(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49821126
MRS0401X200
1
4
1
1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821135
MRS0402X200
1
4
2
2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821144
MRS06015X300
1.5
6
1
1.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821153
MRS0603X300
1.5
6
2
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821162
MRS0802X400
2
8
1
2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821178
MRS0804X400
2
8
2
4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください