東洋シャフト
小径球面送りねじナット
材質
ポリアセタール樹脂(POM)
寸法(mm)
(スラストスキマ)0.15以下
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ピッチ
1
1.5
2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
厚さT(mm)
取付穴PCD(mm)
全長L(mm)
ピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49821187
MRN0401
2.9
10
(フランジ)23
(フランジ)3.5
15
11.5
1
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821196
MRN0402
2.9
10
(フランジ)23
(フランジ)3.5
15
11.5
1
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821205
MRN06015
3.4
12
(フランジ)26
(フランジ)3.5
18
14.5
1.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821214
MRN0603
3.4
12
(フランジ)26
(フランジ)3.5
18
14.5
1.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821223
MRN0802
3.4
14
(フランジ)29
(フランジ)4
21
18
2
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821232
MRN0804
3.4
14
(フランジ)29
(フランジ)4
21
18
2
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください