曜日別特売

スーパーリードねじ軸(10条)

スーパーリードねじ軸(10条) - 東洋シャフトスーパーリードねじ軸(10条) - 東洋シャフト
材質S20C(機械構造用炭素鋼)条数10リード角42°17’07”内容量1本
注意
※右ねじのみ。
全7種類を絞り込む
リード(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
標準長さ(mm)
リード(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49821248TMHSP-10X10001000252.5
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821257TMHSP-12X10001000303
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821266TMHSP-16X10001000404
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821275TMHSP-16X15001500404
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821284TMHSP-20X10001000505
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821293TMHSP-20X15001500505
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821302TMHSP-20X20002000505
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする