曜日別特売

スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(転造品)

スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(転造品) - 東洋シャフトスタンダードステンレス30度台形ねじ軸(転造品) - 東洋シャフト
材質SUS303/オーステナイト系ステンレス鋼タイプ右ねじピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300内容量1本
全9種類を絞り込む
外径D(Φmm)
ピッチP(mm)
標準長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ピッチP(mm)
有効径(Φmm)
標準長さ(mm)
谷径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49821792TMSR8RX50081.57.255006
オープン
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821808TMSR10RX1000102910007.5
オープン
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821817TMSR12RX10001221110009.5
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821826TMSR14RX100014312.5100010.5
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821835TMSR16RX100016314.5100012.5
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821844TMSR18RX100018416100013.5
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821853TMSR18RX200018416200013.5
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821862TMSR20RX100020418100015.5
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821878TMSR20RX200020418200015.5
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする