東洋シャフト
スタンダード左右同軸30度台形ねじ軸(転造品)
材質
S20C(機械構造用炭素鋼)
ピッチ誤差(mm)
(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
有効径(Φmm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49821887
TMCR10X550
2
10
550
9
50
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49821896
TMCR12X650
2
12
650
11
50
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821905
TMCR14X650
3
14
650
12.5
50
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49821914
TMCR16X860
3
16
860
14.5
60
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49821923
TMCR20X960
4
20
960
18
60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください