東洋シャフト
スタンダード左右同軸30度台形ねじ軸(切削品)
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
ピッチ誤差(mm)
(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
内容量
1本
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
有効径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49821932
TMC10X530
2
10
530
9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821948
TMC10X730
2
10
730
9
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821957
TMC10X930
2
10
930
9
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821966
TMC10X1130
2
10
1130
9
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821975
TMC12X530
2
12
530
11
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821984
TMC12X730
2
12
730
11
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49821993
TMC12X930
2
12
930
11
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822002
TMC12X1130
2
12
1130
11
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822018
TMC14X530
3
14
530
12.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822027
TMC14X730
3
14
730
12.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822036
TMC14X930
3
14
930
12.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822045
TMC14X1130
3
14
1130
12.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822054
TMC16X530
3
16
530
14.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822063
TMC16X730
3
16
730
14.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822072
TMC16X930
3
16
930
14.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822088
TMC16X1130
3
16
1130
14.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822097
TMC18X530
4
18
530
16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822106
TMC18X730
4
18
730
16
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822115
TMC18X930
4
18
930
16
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822124
TMC18X1130
4
18
1130
16
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822133
TMC20X530
4
20
530
18
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822142
TMC20X730
4
20
730
18
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822158
TMC20X930
4
20
930
18
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822167
TMC20X1130
4
20
1130
18
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822176
TMC22X530
5
22
530
19.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822185
TMC22X730
5
22
730
19.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822194
TMC22X930
5
22
930
19.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822203
TMC22X1130
5
22
1130
19.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822212
TMC25X530
5
25
530
22.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822228
TMC25X730
5
25
730
22.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822237
TMC25X930
5
25
930
22.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822246
TMC25X1130
5
25
1130
22.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822255
TMC28X530
5
28
530
25.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822264
TMC28X730
5
28
730
25.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822273
TMC28X930
5
28
930
25.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822282
TMC28X1130
5
28
1130
25.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822298
TMC32X530
6
32
530
29
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822307
TMC32X730
6
32
730
29
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822316
TMC32X930
6
32
930
29
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49822325
TMC32X1130
6
32
1130
29
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください