曜日別特売

ハイリード30度台形ねじ軸(4条)

ハイリード30度台形ねじ軸(4条) - 東洋シャフトハイリード30度台形ねじ軸(4条) - 東洋シャフト
材質S20C(機械構造用炭素鋼)条数4内容量1本
全10種類を絞り込む
ピッチP(mm)
外径D(Φmm)
標準長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチP(mm)
外径D(Φmm)
有効径(Φmm)
標準長さ(mm)
谷径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49822334TMH4-8X5001.587.255006
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
49822343TMH4-12X10002121110009.5
オープン
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
49822352TMH4-16X100031614.5100012.5
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49822368TMH4-16X150031614.5150012.5
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
49822377TMH4-20X100042018100015.5
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49822386TMH4-20X150042018150015.5
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
49822395TMH4-20X200042018200015.5
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49822404TMH4-25X100052522.5100019.5
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49822413TMH4-25X150052522.5150019.5
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
49822422TMH4-25X200052522.5200019.5
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする