ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
エスコ
エスコの 作業工具
エスコの 土木建築関連
エスコの ショベル
241x345x755-940mm ショベル(プラスチック・伸縮柄)
241x345x755-940mm ショベル(プラスチック・伸縮柄)
注文コード
50144063
全長(mm)
755~940(ハンドル調整可能)
エスコ品番
EA650BG-39
材質
先端、柄:プラスチック
質量(g)
610
先端寸法(mm)
241×345
内容量
1個
注意
※ブルー、グレーの2色ありますが、色指定はできません。
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
EA650BG-39
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
50144063
EA650BG-39
¥
2,650
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
メタルブレードスコップ
アイリスオーヤマ
税込
¥
2,189
¥
1,990
(7)
バスケットへ
金象印 ワンタッチ ポータブル
浅香工業
税込
¥
3,289
¥
2,990
(4)
バスケットへ
ポリカ万能スコップ
弁慶(本間冬治工業)
税込
¥
626
~
¥
569
~
(9)
金象印ショベル
浅香工業
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(36)
アルミショベル スコップ形
TRUSCO
税込
¥
3,131
¥
2,846
(14)
バスケットへ
スチールFDスコップ
CAPTAIN STAG
税込
¥
2,189
¥
1,990
(4)
バスケットへ
すくいスコップ(PP)
千吉
税込
¥
307
~
¥
279
~
(27)
アルミスコップ
トンボ工業
税込
¥
2,299
~
¥
2,090
~
(12)
雪押くん
コンパル
税込
¥
1,639
~
¥
1,490
~
(7)
ダブル・プースコ
コンパル
税込
¥
1,749
¥
1,590
(1)
バスケットへ
カルスコ
コンパル
税込
¥
1,419
¥
1,290
(7)
バスケットへ
ショベル 携帯用
モノタロウ
税込
¥
1,099
¥
999
(63)
バスケットへ
HDPEスコップ
Kartell(カルテル)
税込
¥
813
~
¥
739
~
(4)
スコップ
大和プラスチック
税込
¥
417
¥
379
(2)
バスケットへ
スコップ 樹脂製
モノタロウ
税込
¥
197
¥
179
(41)
バスケットへ
ハンドスコップ
Vikan(ヴァイカン)
税込
¥
989
¥
899
(1)
アルミスコップ
モノタロウ
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
(22)
ニューライト・ショベル
コンパル
税込
¥
703
¥
639
(1)
バスケットへ
SA ステンレス深型スコップ(18-8 アイススコップ)
TKG
税込
¥
868
~
¥
789
~
(6)
SW ポリカーボネイト アイススコップ
和田助製作所
税込
¥
659
~
¥
599
~
(2)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
作業工具
土木建築関連
ショベル
ホームショベル
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ショベル」にはこんなカテゴリがあります
木柄
パイプ柄
ホームショベル
携帯ショベル
除雪ショベル
その他ショベル
防爆スコップ
シェアする