50kg(200g) 上皿はかり

50kg(200g) 上皿はかり - エスコ
種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(kg)50最小目盛(g)200計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)303×303エスコ品番EA715AB-50質量(kg)8.1型番SD-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×346×358検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)Φ261材質(天板)鉄製計量範囲2kg~50kgひょう量単位kgPCカバー外径(Φmm)277内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50166698EA715AB-50
オープン
33,600
36,960(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする