0.15m スマートフォン用充電・転送ケーブル
スマートフォンの充電・データ転送に最適なMicro-USBケーブル
スマートフォンの画像などのデータを、パソコンに転送するのに最適です。
480Mbpsの高速伝送対応
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強い金メッキピンを採用しています。
外部ノイズを低減する二重シールド
- エスコ品番
- EA764A-91
- 質量(g)
- 20
- 長さ(m)
- 0.15
- コネクタ形状
- USBA(オス)‐USBMicro-B(オス)
- 対応機種
- USBA(オス)側/USBA端子を持つパソコン及び充電器、USBMicro-B(オス)側/USBMicro-B端子を持つスマートフォン
- インターフェイス
- USB2.0
- ケーブル種類
- ストレート
- 適合用途
- 充電・データ転送用
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
























