曜日別特売

2.0m スマートフォン用充電・転送ケーブル

2.0m スマートフォン用充電・転送ケーブル - エスコ

スマートフォンの充電・データ転送に最適なMicro-USBケーブル
スマートフォンの画像などのデータを、パソコンに転送するのに最適です。
480Mbpsの高速伝送対応
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強い金メッキピンを採用しています。
外部ノイズを低減する二重シールド

エスコ品番
EA764A-94
質量(g)
74
長さ(m)
2
コネクタ形状
USBA(オス)‐USBMicro-B(オス)
対応機種
USBA(オス)側/USBA端子を持つパソコン及び充電器、USBMicro-B(オス)側/USBMicro-B端子を持つスマートフォン
インターフェイス
USB2.0
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50274963EA764A-94
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする