曜日別特売

101x635mm 帯状たわし

101x635mm 帯状たわし - エスコ

帯状のたわしです。
折重ねたり適当なサイズに切って通常のたわしとしてもご使用ください。

材質ナイロン不織布エスコ品番EA928AS-12寸法(mm)101×635×7質量(g)17タイプ中目繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50441326EA928AS-12
オープン
610
671(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする