[6906ZZE] 密封型ベアリング

[6906ZZE] 密封型ベアリング エスコ

仕様鋼鈑製シールド形 エスコ品番EA966AB-6 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)30 寸法D(mm)47 寸法B(mm)9 呼び番号6906ZZE 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50707247 EA966AB-6
オープン
1,000
1,100 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする