エスコ
#100/1・1/4"(31.75mm)x3m ローラーチェーン
エスコ品番
EA967E-9
全長(mm)
3000
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.05
ユニットリンク数
96
列数
1
番手
#100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50722306
EA967E-9
オープン
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください