エスコ
18L バケツ(スチール製)
(1件のレビュー)
さびに強く、長持ちします。
材質
亜鉛鉄板
エスコ品番
EA991PD-8S
形状
丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
315×295
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50793584
EA991PD-8S
18
オープン
¥
2,740
¥
3,014
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください