エスコ
14L 目盛付バケツ(5個)
衝撃に強く壊れにくい丈夫なバケツ。
形状
丸形
材質
本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン
特性
注ぎ口付、目盛付き
仕様
目盛付(1Lごと)
エスコ品番
EA991PH-14
容量(L)
14
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
320×275
質量(g/個)
677
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50793715
EA991PH-14
14
オープン
¥
7,100
¥
7,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください