タイムケミカル
エポキシ系塗床材 オッシャーコート
微量の油面や湿気面においても優れた密着性がある。
用途
下塗り
成分
エポキシ系
セット内容
塗料12kg、硬化剤4kg
タイプ
溶剤型
塗布面積(m
2
/缶)
80
可使時間(分/25℃)
60
主な用途
床
標準塗布量
0.2kg/m
2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
混合比
塗料:硬化剤=3:1
塗り重ね可能時間(時間)
2~3(25℃)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49722767
E-373
¥
42,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません