曜日別特売

[3本組] 水性塗料用刷毛

[3本組] 水性塗料用刷毛 - エスコ
エスコ品番
EA109LB-35
全長(mm)
220~230
種類
刷毛
サイズ(号)
10・15・20
材質(毛)
化学繊維(ナイロン毛)
主な用途
水性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30・42・55
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50480657EA109LB-35
¥3,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50480657EA109LB-3550480553EA109LB-30EA109LB-35 [4本組] 水性塗料用薄口刷毛 エスコ 50480553[4本組] 水性塗料用薄口刷毛エスコ1セット
¥3,590
税込¥3,949
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする