曜日別特売
EA109LB-35 [3本組] 水性塗料用刷毛 エスコ 50480657

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[3本組] 水性塗料用刷毛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
50480657
品番
EA109LB-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,590
エスコ品番
EA109LB-35
全長(mm)
220~230
種類
刷毛
サイズ(号)
10・15・20
材質(毛)
化学繊維(ナイロン毛)
主な用途
水性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30・42・55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50480657EA109LB-3550480553EA109LB-30EA109LB-35 [4本組] 水性塗料用薄口刷毛 エスコ 50480553[4本組] 水性塗料用薄口刷毛エスコ1セット
¥3,590
税込¥3,949
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする