エスコ
Rc 3/8" エアーフィルター付レギュレーター
エスコ品番
EA153CA-23
質量(g)
800
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
0.05~1
全高(mm)
244
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
耐圧力(MPa)
1.5
ろ過度(μm)
5
周囲温度(℃)
5~60
面間寸法(mm)
72
設定圧力単位
MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569146
EA153CA-23
圧力計付
3/8
Rc
オープン
¥
9,310
¥
10,241
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください