サーモガードブラック
速乾性の耐熱塗料です。
マニホールド、エキゾーストパイプ、マフラーなどに防錆効果の優れたコーティングができます。
有機則や消防法の規制を受けますので、ご使用にあたり作業環境などに注意が必要です。
最高温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
内容量1本(300mL)
速乾性の耐熱塗料です。
マニホールド、エキゾーストパイプ、マフラーなどに防錆効果の優れたコーティングができます。
有機則や消防法の規制を受けますので、ご使用にあたり作業環境などに注意が必要です。