曜日別特売

防水型中継コネクター フレキ配線型

防水型中継コネクター フレキ配線型 - ユーボン防水型中継コネクター フレキ配線型 - ユーボン
(1件のレビュー)

フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極
保護構造 IP67適合
耐油性
作業性、保守性を重視

用途
センサーリード線の中継ボックス
小型防水中継ボックス
特性防水材質本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15取付ねじCTG16電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50856733JB-WG311BJ
4,160
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
50856812JB-WG305BJ
2,520
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50856733
2019-03-13
用途: 軽装工事
その他業種

取り扱いや、取り付けが簡単です。
防水機能が素晴らしいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする