ユーボン
NG型グロメット
NG型グロメット NG-79
色
黒色
材質
合成ゴム
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(Φmm)
内径B(Φmm)
外径A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50858623
NG-79-C
1袋(20個)
(高さ)4.5
(溝厚)1.5
(パネル)10
7
13
¥
710
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858632
NG-79-E
1袋(20個)
(高さ)4.5
(溝厚)1.5
(パネル)12
9
15
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858648
NG-79-F
1袋(20個)
(高さ)6
(溝厚)3
(パネル)12
9
15
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858657
NG-79-L
1袋(20個)
(高さ)5.5
(溝厚)1.5
(パネル)19
15
23
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858666
NG-79-P
1袋(10個)
(高さ)6.5
(溝厚)1.5
(パネル)30
25
35
¥
1,460
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください