自在ブッシング KG シリーズ

自在ブッシング KG シリーズ - ユーボン自在ブッシング KG シリーズ - ユーボン自在ブッシング KG シリーズ - ユーボン自在ブッシング KG シリーズ - ユーボン自在ブッシング KG シリーズ - ユーボン自在ブッシング KG シリーズ - ユーボン自在ブッシング KG シリーズ - ユーボン自在ブッシング KG シリーズ - ユーボン

ひとつのサイズがあれば大・小・変形の孔に自由に使用できます。
取り付け孔寸法ごとのブッシュ在庫が不要です。
あけられた孔の外周寸法に合わせカットして使用します。
柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の孔にも自在に適応できます。
耐磨耗性にすぐれており、電線保護性能は抜群です。
外周寸法の大きな開口部に使用する場合はつぎたし使用ができます。
パネル厚の薄いもの用から厚いもの用まで豊富なサイズが揃っています。

寸法D(mm)1.2寸法C(mm)4
全12種類を絞り込む
寸法B(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50862972KG-0121袋(100本)-ナチュラル250.61.33.3
6,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
50862988KG-0121袋(10本)ナチュラル-250.61.33.3
800
699
769(税込)
当日出荷
50863006KG-0161袋(100本)ナチュラル-2521.73.7
6,200
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
50863015KG-0161袋(10本)ナチュラル-2521.73.7
800
569
626(税込)
当日出荷
50863033KG-0241袋(100本)ナチュラル-2522.44.4
6,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863042KG-0241袋(10本)ナチュラル-2522.44.4
800
699
769(税込)
当日出荷
50863058KG-0321袋(100本)ナチュラル-2523.35.3
6,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
50863067KG-0321袋(10本)ナチュラル-2523.35.3
880
599
659(税込)
当日出荷
50863076KG-012B1袋(10本)-250.61.33.3
1,000
669
736(税込)
当日出荷
50863085KG-016B1袋(10本)-2521.73.7
1,000
669
736(税込)
当日出荷
50863094KG-024B1袋(10本)-2522.44.4
1,000
669
736(税込)
当日出荷
50863103KG-032B1袋(10本)-2523.35.3
1,020
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする