ユーボン
ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ
ネジ式ホールプラグで防水性が高い。
ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
用途
スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に
ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する
材質
キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)
ワッシャー:エチレンプロピレンゴム
特性
防水性
ねじの種類
ミリネジ
耐熱温度(℃)
100
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50866262
UHPN-M12B
1袋(10個)
¥
1,630
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
50866278
UHPN-M16B
1袋(10個)
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
50866287
UHPN-M25B
1袋(5個)
¥
1,880
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
50866296
UHPN-PF26B
1袋(5個)
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください