電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ

電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ - ユーボン

ノックアウトに取付、ケーブル等の被膜を保護する膜付きグロメット。

材質エチレンプロピレンゴム
全10種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法C(Φmm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合
寸法D(mm)
寸法C(Φmm)
内径B(Φmm)
外径A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50869814DSG-17-21袋(10個)(溝厚E)2.3、(径)G12/C15、(ノックアウト径)Φ16~189.3(パネル径)171224
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869823DSG-21-21袋(10個)(溝厚E)2.3、(径)G16/C19、(ノックアウト径)Φ20~2210.3(パネル径)211628
1,840
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869832DSG-26-21袋(10個)(溝厚E)2.3、(径)G22/C25、(ノックアウト径)Φ22.5~27.511.8(パネル径)26.519.535.5
2,100
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869848DSG-33-31袋(10個)(溝厚E)3.2、(径)G28/C31、(ノックアウト径)Φ32.5~34.512.7(パネル径)33.526.542.5
2,600
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869857DSG-40-31袋(5個)(溝厚E)3.2、(径)C39、(ノックアウト径)Φ39~4114.7(パネル径)403250
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869866DSG-44-31袋(5個)(溝厚E)3.2、(径)G36、(ノックアウト径)Φ43~4514.7(パネル径)443554
2,560
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869875DSG-50-31袋(5個)(溝厚E)3.2、(径)G42、(ノックアウト径)Φ49~5115.2(パネル径)504060
2,900
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869884DSG-53-31袋(5個)(溝厚E)3.2、(径)C51、(ノックアウト径)Φ52~5415.2(パネル径)534363
3,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869893DSG-60-31袋(5個)(溝厚E)3.2、(径)G54、(ノックアウト径)Φ59~6113.7(パネル径)605070
3,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869902DSG-65-31袋(5個)(溝厚E)3.2、(径)C63、(ノックアウト径)Φ64.5~66.515.2(パネル径)65.555.575.5
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする