膜付グロメット SGシリーズ

膜付グロメット SGシリーズ - ユーボン膜付グロメット SGシリーズ - ユーボン
(2件のレビュー)

膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。

材質合成ゴム
全17種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法C(Φmm)
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
溝幅(mm)
寸法D(mm)
寸法C(Φmm)
内径B(Φmm)
外径A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50869918SG-9A1袋(20個)2.38.5(パネル)94.516
1,040
759
835(税込)
当日出荷
50869927SG-12A1袋(20個)1.66.3(パネル)12719
1,080
779
857(税込)
当日出荷
50869936SG-14A1袋(20個)2.38(パネル)14921
1,160
799
879(税込)
当日出荷
50869945SG-16A1袋(20個)1.68.1(パネル)161123
1,280
899
989(税込)
当日出荷
50869954SG-18A1袋(20個)2.38.8(パネル)181325
1,380
969
1,066(税込)
当日出荷
50869963SG-20A1袋(20個)1.69.1(パネル)201527
1,480
999
1,099(税込)
当日出荷
50869972SG-22A1袋(10個)2.39.8(パネル)221729
860
619
681(税込)
当日出荷
50869997SG-24A1袋(10個)2.311.3(パネル)241931
1,060
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
50870006SG-26A1袋(10個)3.212.2(パネル)261935
1,180
799
879(税込)
当日出荷
50870015SG-28A1袋(10個)2.311.8(パネル)282137
1,380
969
1,066(税込)
当日出荷
50870024SG-30A1袋(10個)3.212.7(パネル)302339
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50870033SG-32A1袋(5個)2.311.8(パネル)322541
860
619
681(税込)
当日出荷
50870042SG-34A1袋(5個)3.212.7(パネル)342743
960
689
758(税込)
当日出荷
50870058SG-36A1袋(5個)2.313.8(パネル)362845
1,160
799
879(税込)
当日出荷
50870067SG-38A1袋(5個)3.214.7(パネル)383048
1,440
999
1,099(税込)
当日出荷
50870076SG-42A1袋(5個)3.214.7(パネル)423452
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50869988SG-24A1袋(100個)2.311.3(パネル)241931
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50869954
2023-10-31
用途: 車両の配線車内に取り込み用に
やくの麺業株式会社

比較的柔らかく配線を取り込むのに重宝しました。いろんなサイズが有り良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 50870006
2020-02-15
用途: ボックスの防水部品
その他業種

サイズに問題なく使用でき、製品的にも良いと感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする