曜日別特売

ステンレスボトル(2WAYタイプ)

ステンレスボトル(2WAYタイプ) - ピーコック魔法瓶工業
(1件のレビュー)

ダイレクトとコップで飲み方が選べる2WAYタイプ。
ステンレス真空二重構造で温度も長持ち。
広口タイプで氷もすっぽり。ポーチ背面には名前スペース付き。
コップ使用時は保温保冷。中栓は分解して洗えるから清潔。
人気カラーのみの4タイプの組み合わせをご用意しました。

材質内びん・胴部・びん口部:ステンレス銅、フタ・栓・コップ・中栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコン口径(Φmm)42保冷効力(℃)8以下:6時間内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50892214ASG-W80ダイレクト使用時:0.8、コップ使用時:0.75パープルフラワー
6,500
取扱い終了
50892223ASG-W80ダイレクト使用時:0.8、コップ使用時:0.75ピンクハート
6,500
取扱い終了
50892232ASG-W100ダイレクト使用時:1、コップ使用時:0.95ブルーブラック
7,000
取扱い終了
50892248ASG-W100ダイレクト使用時:1、コップ使用時:0.95ピンクスター
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50892248
2017-10-24
用途: 外出時
製造業

冬場の外出用に購入。容量が大きいのが便利。熱いものも直接のめる飲み口がついていると更にうれしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする