ASG-W100 ステンレスボトル(2WAYタイプ) ピーコック魔法瓶工業 50892248

ステンレスボトル(2WAYタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50892248 品番ASG-W100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ダイレクトとコップで飲み方が選べる2WAYタイプ。
ステンレス真空二重構造で温度も長持ち。
広口タイプで氷もすっぽり。ポーチ背面には名前スペース付き。
コップ使用時は保温保冷。中栓は分解して洗えるから清潔。
人気カラーのみの4タイプの組み合わせをご用意しました。

容量(L)ダイレクト使用時:1、コップ使用時:0.95 ピンクスター 材質内びん・胴部・びん口部:ステンレス銅、フタ・栓・コップ・中栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコン 口径(Φmm)42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×103×261 保温効力(℃)78以上:6時間、53以上:24時間 保冷効力(℃)8以下:6時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50892248
2017-10-24
用途:
外出時
製造業

冬場の外出用に購入。容量が大きいのが便利。熱いものも直接のめる飲み口がついていると更にうれしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする