コネクタ端子台(PCXシリーズ)

コネクタ端子台(PCXシリーズ) - 東洋技研

各社シーケンサの信号名を端子部で整列させることで配線しやすくしました。
各メーカのシーケンサに1:1ケーブルで配線可能!

適合電線
棒圧着端子(フェルール):0.25mm2~0.5mm2/AWG26~AWG20 DIN46228-4準拠
単線:Φ0.3~Φ1.3
撚り線:0.08mm2~1.5mm2 AWG28~AWG16
定格絶縁電圧(V)AC、DC125定格通電電流(A)1取付方式DINレール取付のみ耐電圧AC500(1分間)端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~+60(氷結または結露なきこと)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
極数
使用コネクタ
コネクタ仕様
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50892634PCX-1H5092.550ヒロセ電機(株)MIL
5,7404,798
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
50892643PCX-1J2049.520日本航空電子工業(株)MIL
3,3102,998
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
50892652PCX-1J3467.534日本航空電子工業(株)MIL
4,2203,598
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
50892668PCX-1J407540日本航空電子工業(株)MIL
4,6103,898
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り2点です
50892677PCX-1J5095.550日本航空電子工業(株)MIL
5,7404,798
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
50892686PCX-1T2049.520オムロン(株)MIL
3,3102,998
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
50892695PCX-1T3467.534オムロン(株)MIL
4,2203,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
50892704PCX-1T407540オムロン(株)MIL
4,6103,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
50892713PCX-2M50A92.550本多通信工業(株)MRオス
7,6406,398
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
50892722PCX-2M50B92.550本多通信工業(株)MRメス
8,0606,398
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
50892738PCX-9D5092.550第一電子工業(株)セントロ
7,1305,998
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする