チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく簡単にチューブの交換ができる新発想のアイデアチューブです。
棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。
チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50894052 | ITUBE 26x1-3/8 | 61176319 | ITUBE 26x1-3/8 | ![]() | 簡単取付け自転車チューブ DEMING ITUBE(アイチューブ) | SHINKO(シンコータイヤ) | 1個 | ¥1,698 欠品中税込¥1,868 | 品番が変更になりました |
今まで普通に車輪を外してチューブ交換していましたが、車輪を外さないで良いというのはホントに便利でした。値段だけの価値は十分ありました。
後輪タイヤのチューブ交換はタイヤを外すのが大変だったのがこの商品のおかげでタイヤを外さずに交換できるので非常に便利です。モノタロウブランドでもっと安価で販売してほしいです。
同じものを再購入。後輪タイヤをはずことなく交換できました。今回のパンクはiチューブの断面で発生。片側パッチで補修後、逆側断面で発生。経年劣化でしょうが、3年目なのでちょっと早いと思う。
YAMAHA PASS BRACEを1.95のMTBタイヤに履き替え同林道走行を楽しんでます。林道走行には適しませんが、後輪が内装ギアでホイールを外しパンク修理が現地ではなかなか大変な為、下山までの応急用つなぎで使用してます。本日使用しましたが時速15キロぐらいで未舗装路を下れる実力はありました。
次回も携行して行こうと思います。
★実際の使用方法とはかけ離れた使用方法ですので自己責任でお願いします★