リブが付いて固定しやすくなりました。エキパイ部とマフラー部の接続に使用。 Φ42.7はパイプ径40~43mmまで対応。 スチール製メッキ仕上げ。 ●各1個入り。 ●幅:20mm(Φ42.7)。
お届け日を見る
マフラー、エキパイ共に交換したのでバンドも新調しました。シンプルな作りでしっかりと締まってくれます。スチール製なのでメッキの耐用年数が気になるのと、車体に取り付けた際、サイズ表示の数字刻印が上下逆になります。細かい事ですが見た目も大事かと思います。
締め付け良好で使いやすい品物でした。あとはメッキの耐用期間を使いながら確認します。