六角軸スパイラルタップ
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で楽にネジ加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させます。
用途鉄・軽金属・樹脂などのねじ山の形成・つぶれたねじ山の修正
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSS-E
全長(mm)70
六角対辺(mm)6.35
ねじの種類M
内容量1本
注意
※用途以外の使用しないでください。※使用時、保護メガネ・手袋をご着用してください。
※無理な力を加えて、折れる場合がありますので、ご注意ください。
タップ・ダイス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51078527 | H-SFT M3×0.5 | 09167103 | M3×0.5 |
![]() |
六角軸スパイラルタップ HEX-SFT | 早坂精密工業 | 1本 | ¥2,990 税込¥3,289 | メーカー違いの相当品です |
51078536 | H-SFT M4×0.7 | 09167112 | M4×0.7 |
![]() |
六角軸スパイラルタップ HEX-SFT | 早坂精密工業 | 1本 | ¥2,990 税込¥3,289 | メーカー違いの相当品です |
51078545 | H-SFT M5×0.8 | 09167121 | M5×0.8 |
![]() |
六角軸スパイラルタップ HEX-SFT | 早坂精密工業 | 1本 | ¥3,290 税込¥3,619 | メーカー違いの相当品です |
51078554 | H-SFT M6×1.0 | 09167137 | M6×1.0 |
![]() |
六角軸スパイラルタップ HEX-SFT | 早坂精密工業 | 1本 | ¥3,480 税込¥3,828 | メーカー違いの相当品です |
51078563 | H-SFT M8×1.25 | 09167146 | M8×1.25 |
![]() |
六角軸スパイラルタップ HEX-SFT | 早坂精密工業 | 1本 | ¥4,590 税込¥5,049 | メーカー違いの相当品です |
51078572 | H-SFT M10×1.5 | 09167155 | M10×1.5 |
![]() |
六角軸スパイラルタップ HEX-SFT | 早坂精密工業 | 1本 | ¥5,290 税込¥5,819 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 51078536
2019-07-17
- 用途:
- メンテンス、修理時
日本クリーンシステム株式会社 様
インパクトにつけて使用しています。特に折れもせずふつうに使えます。安いのでいいと思います。
- 対象商品:
- 51078536
2019-02-27
- 用途:
- 電工。 サポート 及び器具等の取り付け工事
長嶋木工所 様
ペン型インパクトに付ける。叩きながらネジを切っていくので、思ったより折れません。グリスを併用すると効果有ります。試して下さい、今まで苦労してネジ切りしていた皆さん、3倍くらい早く出来ます。騙されたとしてもこの値段だったら試す価値はあると思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 51078536
2018-11-26
- 用途:
- SUS304 FB5.0 PL5.0へのM5のTAPたて
50箇以上のTAPPING予定でしたので2本用意しましたが、1本で事足りてます。なかなかの良品のようです。