曜日別特売

バッテリー Gシリーズ 40B19

バッテリー Gシリーズ 40B19 - PITWORK(日産)
(140件のレビュー)

日産自動車が展開する補修部品ブランド「PITWORK」。
バッテリーGシリーズ40B19は日産の厳しい品質基準を満足した商品です。国内メーカー製なので安心!軽自動車から小型車まで広くカバーする高性能バッテリー。
自己放電が少ない新耐食性カルシウム合金の採用し、極板を結合するストラップを中央に設置。
製品保証は25ヶ月または40000kmのロング保証。

バッテリー容量(Ah)27(5時間率)長さ(mm)187幅(mm)127総高さ(mm)227質量(kg)9定格電圧(V)12性能ランク40短側面サイズB長側面長さ(cm)19内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。アイドリングストップ車・充電制御車には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
端子位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5108161640B19L24B19L/28B19L/34B19L/36B19L/38B19L/40B19LL
オープン
取扱い終了
返品不可
5108162540B19R24B19R/28B19R/34B19R/36B19R/38B19R/40B19RR
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:140
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51081616
2024-03-04
用途: 車検整備

コストパフォーマンスの良い商品だと思います。購入して5年経ちますが、問題なく使えています。

対象商品 : 51081625
2021-11-22
用途: マイカーの交換用

メーカー純正指定なので、品質に問題ないと思います。
2年使って、今のところノートラブル。

対象商品 : 51081616
2020-07-18
用途: バッテリー上がりの為交換。

日産の凖純正なので安心。価格は、日産部品に注文するよりはちょっとだけ高いかも?他の商品と一緒に注文して、送料を浮かすには良い商品。

対象商品 : 51081625
2020-08-20
用途: バッテリー予防保全
電気・ガス・熱供給・水道業

PITWORK品で品質、手ごろな価格で安心できます

対象商品 : 51081616
2020-03-20
用途: バッテリー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

性能も高く、安価なため購入
日産でも取り扱ってますが高いのでモノタロウで買わせてもらいました。
コスパがいい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 51081616
2019-12-06
用途: スズキの軽バッテリー上がりで交換
片岸電気事務所建設業・工事業

迅速に配送いただきありがとうございました。
交換作業も、しっかりしたプラのハンガーついていたので楽に出来た。
前のバッテリーはGSは台湾製だったが、今回の日立は日本製で安心
寿命の方は何年持つか後日報告とします。

対象商品 : 51081625
2020-02-13
用途: イノシシの電気柵に使用
まつたその他業種

野ざらしにして使っていますが時々充電すれば1~2年もちます。乾電池より安上がりです

対象商品 : 51081616
2020-02-29
用途: 車用
建設業・工事業

値段が安く商品も良いので大満足です。家族の車用にも購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする