住商モンブラン
トレパン レディス
色
白
仕様
総ゴム、横ファスナー
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
対象
女性用
素材
制電双糸ツイル
内容量
1本
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
58~66
64~72
70~78
76~84
82~90
88~96
94~104
102~110
股下(cm)
選択してください
69
71
73
74
75
77
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51297663
7-033
S
58~66
69
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
51297672
7-033
M
64~72
71
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
51297688
7-033
L
70~78
73
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
51297697
7-033
LL
76~84
75
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
51297706
7-033
3L
82~90
77
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
51297715
7-033
4L
88~96
74
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
51297724
7-033
5L
94~104
74
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
51297733
7-033
6L
102~110
74
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください