河村電器産業
固定(組立)式端子台 TB
ポ入りカーボネイト樹脂使用
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
内容量
1個
全29種類を絞り込む
極数
選択してください
2P
3P
4P
5P
6P
8P
9P
10P
12P
14P
16P
18P
20P
端子ねじ
M4
M5
M6
端子間ピッチ(mm)
10.2
12.2
15.2
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
質量(kg)
適合電線(mm
2
)
容量(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52288425
TB20-12
12P
M4
10.2
0.15
2
20
¥
1,190
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
52288443
TB20-14
14P
M4
10.2
0.18
2
20
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52288486
TB20-18
18P
M4
10.2
0.21
2
20
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52288504
TB20-2
2P
M4
10.2
0.05
2
20
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52288522
TB20-20
20P
M4
10.2
0.25
2
20
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52288547
TB20-3
3P
M4
10.2
0.05
2
20
¥
440
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52288574
TB20-5
5P
M4
10.2
0.07
2
20
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52288608
TB20-8
8P
M4
10.2
0.12
2
20
¥
880
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
52288617
TB30-10
10P
M5
12.2
0.2
5.5
30
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52288635
TB30-12
12P
M5
12.2
0.21
5.5
30
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52288653
TB30-14
14P
M5
12.2
0.29
5.5
30
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52288678
TB30-16
16P
M5
12.2
0.32
5.5
30
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52288696
TB30-18
18P
M5
12.2
0.35
5.5
30
¥
2,490
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52288714
TB30-2
2P
M5
12.2
0.05
5.5
30
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
52288732
TB30-20
20P
M5
12.2
0.4
5.5
30
¥
2,730
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52288757
TB30-3
3P
M5
12.2
0.05
5.5
30
¥
510
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
52288775
TB30-4
4P
M5
12.2
0.12
5.5
30
¥
640
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52288836
TB30-8
8P
M5
12.2
0.18
5.5
30
¥
1,170
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52288906
TB60-12
12P
M6
15.2
0.44
14
60
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52303825
TB60-2
2P
M6
15.2
0.1
14
60
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52303843
TB60-3
3P
M6
15.2
0.1
14
60
¥
990
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52303868
TB60-4
4P
M6
15.2
0.14
14
60
¥
1,190
¥
929
¥
1,022
(税込)
11日以内出荷
返品不可
52309748
TB60-9
9P
M6
15.2
0.38
14
60
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52288407
TB20-10
10P
M4
10.2
0.12
2
20
¥
940
取扱い終了
返品不可
52288468
TB20-16
16P
M4
10.2
0.2
2
20
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
52288565
TB20-4
4P
M4
10.2
0.07
2
20
¥
460
取扱い終了
返品不可
52288583
TB20-6
6P
M4
10.2
0.1
2
20
¥
640
取扱い終了
返品不可
52288818
TB30-6
6P
M5
12.2
0.14
5.5
30
¥
830
取扱い終了
返品不可
52309723
TB60-6
6P
M6
15.2
0.32
14
60
¥
1,430
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください